JAMCO ET348-P5-GP hyötykärry teräs 54 pituus x 31 W 1200 paunaa. | AF4NCX 9CUN9

JAMCO ET348-P5-GP Utility Cart Steel 54 Pituus x 31 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AF4NCX Malli: ET348-P5-GPRistiviite: 9CUN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut ergonomiset apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys31 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHinta
JAMCO EF230-P6 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 lb6"40 "36 "25 "30 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,658.33
JAMCO EF336-P6 Utility Cart Teräs 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 lb6"40 "42 "31 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,511.59
JAMCO EF360-P6 hyötykärry Teräs 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 lb6"40 "66 "31 "60 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,817.56
JAMCO EF372-P6 hyötykärry teräs 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 lb6"40 "78 "31 "72 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,273.83
JAMCO EG130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 lb5"39 "36 "19 "30 "Huulinen€1,075.71
JAMCO EG248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 lb5"39 "54 "25 "48 "Huulinen€1,577.01
JAMCO EK130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 EK130-P52600 lb5"39 "36 "19 "30 "Huulinen€1,118.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ET348-P5-GP Utility Cart Steel 54 Pituus x 31 W 1200 Lb.
€912.95 / yksikkö