JAMCO EM360-P5 vaijerilava kuorma-auto 1200 Lb. | AF6CFN 9WJE4

JAMCO EM360-P5 1200 Lb vaijeripuolinen lavatrukki.

Varastossa
Tuote: AF6CFN Malli: EM360-P5Ristiviite: 9WJE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,209.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripuolinen lava-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliPuupäällysteinen teräs
Kannen tyyppiPuu
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiTwin putkimainen
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO EM248-P5 vaijerilava kuorma-auto 1200 lb. | AF3WWU 8DV33 EM248-P548 "24 "48 "24 "€1,945.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO EM360-P5 1200 Lb vaijeripuolinen lavatrukki.
€2,209.84 / yksikkö