JAMCO CF472P600GP Utility Cart With Lipped Metal Shelves, 3000 lb Load Capacity, 72 Inch x 36 Inch | CR4YMZ 8EJ54

JAMCO CF472P600GP Hyödyllinen kärry, jossa metallihyllyt, 3000 lb:n kuormitus, 72 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4YMZ Malli: CF472P600GPRistiviite: 8EJ54

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,278.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 269.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO FW130-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 30 tuuman pituus | AA7KNY 16C211 FW130-U4-B430 "18 "€475.52
JAMCO FW136-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 36 tuumaa pituus | AA7KNZ 16C212 FW136-U4-B436 "18 "€510.93
JAMCO FW236-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 36 tuumaa pituus | AA7KPA 16C213 FW236-U4-B436 "24 "€550.46
JAMCO FW248-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KPB 16C214 FW248-U4-B448 "24 "€662.89
JAMCO SD448P800GP Utility Cart hyllyillä ja tasoilla metallihyllyillä, 4800 Lb:n kuormituskapasiteetti, 48 tuumaa x 36 tuumaa | CR4YMV 8EEL6 SD448P800GP--€1,745.85
JAMCO SG348R802GP Utility Cart hyllyillä metallihyllyillä, 1200 Lb kantavuus, 48 ​​tuumaa x 30 tuumaa | CR4YMW 9TDF5 SG348R802GP--€1,679.46
JAMCO CF260P600GP Utility Cart, jossa huulitut metallihyllyt, 3000 lb:n kantavuus, 60 tuumaa x 24 tuumaa | CR4YMX 8ZN16 CF260P600GP--€2,494.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CF472P600GP Hyödyllinen kärry, jossa metallihyllyt, 3000 lb:n kuormitus, 72 tuumaa x 36 tuumaa
€3,278.15 / yksikkö