JAMCO CD236P600GP Stock Cart, 3000 lb Load Capacity, 36 Inch x 24 Inch, 36 Inch x 24 Inch, 42 Inch x 25 in | CR4YQD 271G37

JAMCO CD236P600GP Stock Cart, 3000 lb Load Capacity, 36 Inch x 24 Inch, 36 Inch x 24 Inch, 42 Inch x 25 in

Varastossa
Tuote: CR4YQD Malli: CD236P600GPRistiviite: 271G37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,341.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CD236P600GP Stock Cart, 3000 lb Load Capacity, 36 Inch x 24 Inch, 36 Inch x 24 Inch, 42 Inch x 25 in
€1,341.32 / yksikkö