JAMCO BK30 Syttyvä turvakabinetti 30 gallonan keltainen | AA8TDZ 19T255

JAMCO BK30 syttyvä turvakaappi 30 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA8TDZ Malli: BK30Ristiviite: 19T255

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,495.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS422
Koko30 gal.
VäriKeltainen
Syvyys22 "
Oven avaamisen korkeus25.75 "
Oven aukon leveys44.625 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus35 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiTiskin alta
Öljyn kapasiteetti7.78 gal.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.3
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOven aukon leveysOvityyppiOvien lukumääräÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JAMCO BK12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDX 19T253 BK1212 gal.20.625 "Itsesulkeutuva13.59 gal.24 "€1,867.95
JAMCO BT30 Syttyvä turvakabinetti, 30 gallonaa, keltainen | AA8TEZ 19T278 BT3030 gal.44.625 "manuaalinen27.78 gal.48 "€2,122.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BK30 syttyvä turvakaappi 30 gallonaa keltainen
€2,495.50 / yksikkö