JAMCO BJ18 Syttyvä turvakaappi 18 gallonan keltainen | AA8TDV 19T249

JAMCO BJ18 syttyvä turvakaappi 18 gallona keltainen

Varastossa
Tuote: AA8TDV Malli: BJ18Ristiviite: 19T249

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,745.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS123
Koko18 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus38.75 "
Oven aukon leveys20.125 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus44 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Öljyn kapasiteetti2.91 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.1
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiKokoSyvyysOven avaamisen korkeusOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
JAMCO BA18 Syttyvä turvakaappi 18 gallonan keltainen | AA8TDQ 19T243 BA182.91 gal.18 gal.18 "38.75 "manuaalinenJauhemaali44 "2€1,487.71
JAMCO BA60 Syttyvä turvakabinetti, 60 gallonaa, keltainen | AA8TDR 19T246 BA605.7 gal.60 gal.34 "59.75 "manuaalinenJauhemaali65 "3€1,980.96
JAMCO BJ60 Syttyvä turvakaappi 60 gallonan keltainen | AA8TDW 19T252 BJ605.7 gal.60 gal.34 "59.75 "ItsesulkeutuvaJauhemaali65 "3€2,741.45
JAMCO BA24 kaappi 24 gallonaa syttyvä 18 x 65 x 23 | AF4HLA 8X925 BA24-24 gal.18 "-Manuaalinen sulkeminenPuuteroitu65 "3€1,806.37
JAMCO BJ24 Kaappi 24 gallonaa Syttyvä 18 x 65 x 23 | AG7GTC 9TA93 BJ24-24 gal.18 "-ItsesulkeutuvaPuuteroitu65 "3€2,061.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BJ18 syttyvä turvakaappi 18 gallona keltainen
€1,745.87 / yksikkö