JAMCO AG236-N2 Vaunutrukki, 41 tuuman pituus | AA7JZH 16A846

JAMCO AG236-N2 vaunukuorma-auto, pituus 41 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JZH Malli: AG236-N2Ristiviite: 16A846

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,886.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Kannen korkeus19 "
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliVinyyli mattapintainen teräs
Kannen tyyppiVinyyli Matted Flush
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus30 "
Kahvan tyyppiT
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys25 "
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiTäysi pneumaattinen
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO AG236-N2 vaunukuorma-auto, pituus 41 tuumaa
€1,886.01 / yksikkö