Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 9679 Avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa | AC4AQD 2YCT7

JACOBS CHUCK 9679 Avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4AQD Malli: 9679Ristiviite: 2YCT7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka poraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.315 "
Kapasiteetti Min.0.012 "
Istukan halkaisija1.46 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus2.91 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko2JS
Asennustyyppi2JS
Avoin pituus2.64 "
Tyyppihigh Precision

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 31121 Avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT€469.70
JACOBS CHUCK 9683 Avaimeton poraistukka 0.512 erittäin tarkasti AC4AQH 2YCU2 96830.512 "3.9 "2JT2JT€587.93
JACOBS CHUCK 9684 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT€576.03
JACOBS CHUCK 9685 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AC4AQK 2YCU4 96850.63 "4.21 "6JT6JT€638.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 9679 Avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa
€509.88 / yksikkö