JACKSON SAFETY J7177 Sisäkotelo, 94.5 x 44.9 mm, polykarbonaatti, kpl 10 | CF4TAR

JACKSON SAFETY J7177 sisempi suojalinssi, koko 94.5 x 44.9 mm, polykarbonaatti, Pk 10

Tuote: CF4TAR Malli: J7177
€9.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalinssi
Materiaalipolykarbonaatti
Koko94.5 x 44.9 mm

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Duo -sisäkotelo 94,5 x 44,9 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JACKSON SAFETY J7176 Ulompi suojalinssi, 110 x 90 mm koko, polykarbonaatti, Pk 10 | CF4TAQ J7176110 x 90 mm€19.09
Tarjouspyyntö
JACKSON SAFETY J7179 Sisäinen suojalinssi, 104 x 86 mm koko, Pk 10 | CF4TAT J7179104 x 86 mm€9.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACKSON SAFETY J7177 sisempi suojalinssi, koko 94.5 x 44.9 mm, polykarbonaatti, Pk 10
€9.55 / yksikkö