JABSCO 18685-0000 Pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7

JABSCO 18685-0000 Pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb

Varastossa
Tuote: AD2GVC Malli: 18685-0000Ristiviite: 3PER7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipipumppu
Vahvistimet AC3.1
Rungon materiaaliPronssi
GPM vettä @ 10 Ft. pää7.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää6.9
GPM vettä @ 5 Ft. pää7.9
HP1/8
Sisääntulo / ulostulo1/2 "FNPT x 1" HB
Max. Virtaus7.9 GPM
Maks. Pää20 ft.
Max. Paine8.7 psi
Maks. Lämpötila165 F
Min. Virtaus (GPM)6.9
AsennusMoottoroitu pumppuyksikkö
AkseliRuostumaton teräs
SiipimateriaaliPTFE-täytetty Ryton
Jännite115 VAC/60 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huulitiiviste (nitriili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMax. VirtausMaks. PääJänniteHinta
JABSCO 18680-1000 pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9 18680-100020. DC65.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC€809.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 18685-0000 Pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb
€1,241.66 / yksikkö