Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 18680-1000 pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9

JABSCO 18680-1000 Pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb

Varastossa
Tuote: AD2GVE Malli: 18680-1000Ristiviite: 3PER9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€809.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipipumppu
Vahvistimet AC20. DC
Rungon materiaaliPronssi
GPM vettä @ 10 Ft. pää6
GPM vettä @ 20 Ft. pää5.7
GPM vettä @ 30 Ft. pää5.3
GPM vettä @ 5 Ft. pää6.2
HP1/8
Sisääntulo / ulostulo1/2 "FNPT x 1" HB
Max. Virtaus6.2 GPM
Maks. Pää30 ft.
Max. Paine8.7 psi
Maks. Lämpötila165 F
Min. Virtaus (GPM)5.3
AsennusMoottoroitu pumppuyksikkö
AkseliRuostumaton teräs
SiipimateriaaliMuovinen polyfenyleenisulfidi
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huulitiiviste (nitriili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMax. VirtausMaks. PääJänniteHinta
JABSCO 18685-0000 Pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7 18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz€1,241.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 18680-1000 Pumpun siipi pronssi 1/2 tuuman Fnpt x 1 Hb
€809.52 / yksikkö