Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES WS406 / 407CCV US32D Oven pysäytys Hopea 1 tuuman pituus x 2-1 / 2 tuuman korkeus x 2-1 / 2 tuuman leveys | AG2WEB 32MD04

IVES WS406/407CCV US32D oven pysäytin hopea 1 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman korkeus x 2-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2WEB Malli: WS406/407CCV US32DRistiviite: 32MD04

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pysäytys
Pohjan halkaisija.2.5 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Korkeus2.5 "
Pituus1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyylipinta
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1"
Kärjen materiaaliKumi
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302603000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven avaamisen säätö (50 - 100 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunKorkeuseräPituusMateriaaliProjektioHinta
IVES WS443 US26D Ovenpysäytin Seinäteline Satin Chrome | AG2WDF 32MC73 WS443 US26D2.25 "2.25 "Satin Chrome2.25 "Oven pysäytys3 11 / 16 "Messinki3-11 / 16 "€79.26
IVES WS447 US26D Oven pysäytysseinä 2-1 / 4 tuumaa | AG2WDG 32MC74 WS447 US26D2.25 "2.25 "Satin Chrome2.25 "Oven pysäytys3 11 / 16 "Messinki3-11 / 16 "€78.53
IVES WS406 / 407CVX US32D Oven pysäytysseinäkiinnityslaitteisto sisältyy AG2WEC 32MD05 WS406 / 407CVX US32D2.5 "2.5 "Satiini ruostumaton teräs2.5 "Oven pysäytys1"Ruostumaton teräs1"€5.97
IVES FS448 US26D Kulmaoven pysäytin, Lattiakiinnitys, Satiinikromi, 2-1/2 tuumaa, 3 tuuman projektio, 3 tuuman korkeus | CR4YBG 45EG87 FS448 US26D----Kulmaoven pysäytys---€51.62
IVES FS444 US26D Kulmaoven pysäytin, Lattiakiinnitys, Satiinikromi, 2-1/2 tuumaa, 3 tuuman projektio, 3 tuuman korkeus | CR4YBH 45EG85 FS444 US26D----Kulmaoven pysäytys---€45.54
IVES WS401/402CCV US26D Kovera puskurin oven pysäytin, seinäkiinnitys, satiinikromi, 2-1/2 tuumaa, 1 tuuman projektio | CR4YBJ 45EG89 WS401 / 402CCV US26D----Oven pysäytys---€30.50
IVES WS401/402CVX US26D Kupera puskurin oven pysäytin, seinäkiinnitys, satiinikromi, 1 tuuman projektio, 2 1/2 tuuman Lg | CR4YBK 45EG90 WS401 / 402CVX US26D----Oven pysäytys---€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES WS406/407CCV US32D oven pysäytin hopea 1 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman korkeus x 2-1/2 tuuman leveys
€6.54 / yksikkö