Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES 8302-8 US32D 4X16 Oven vetolevy 4 tuuman leveys x 16 tuuman pituus | AH3JEF 32MC70

IVES 8302-8 US32D 4X16 oven vetolevy 4 tuumaa leveys x 16 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH3JEF Malli: 8302-8 US32D 4X16Ristiviite: 32MC70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vetolevy
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Grip-tyyliPyöreä
Tartunnan paksuus3 / 4 "
Pituus16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio1.5 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
IVES 8302-8 US32D 6X16 Oven vetolevy 6 tuuman leveys x 16 tuuman pituus | AH3JEE 32MC68 8302-8 US32D 6X1616 "6"€142.72
IVES 8302-8 US32D 3.5X15 oven vetolevy 3. 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus | AH3JEG 32MC71 8302-8 US32D 3.5X1515 "3.5 "€133.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 8302-8 US32D 4X16 oven vetolevy 4 tuumaa leveys x 16 tuumaa pituus
€138.06 / yksikkö