Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Kääntyvä kirkas saranateräs 180 astetta | AG3MXK 33MJ74

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 keinu kirkas saranateräs 180 astetta

Varastossa
Tuote: AG3MXK Malli: 5BB1HW 4.5X4.5 652Ristiviite: 33MJ74
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
€59.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing kirkas sarana
Laakerityyppipallo
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus4.5 "
Ovilehden leveys1 13 / 16 "
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus4.5 "
Kehyksen lehden leveys1 13 / 16 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.18 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Johtimien lukumäärä0
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numeroFBB 168
Stanley EDP -numero06-1676
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSairaalavinkkiMateriaaliTapin tyyppiStanley-luokan numeroStanley EDP -numeroHinta
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing kirkas sarana ruostumatonta terästä | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630EiRuostumaton teräsIrrotettavaFBB 19904-4783€123.26
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing kirkas sarana teräs sairaalavinkki | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652KylläTeräsSairaalavinkkiHT-FBB168-€75.69
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Kirkas sarana Sairaalavinkki 180 astetta | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630KylläRuostumaton teräsSairaalavinkkiHT-FBB199-€140.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 keinu kirkas saranateräs 180 astetta
€59.71 / yksikkö