Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS3-046-18N Nauha, 2 liitintä, 3/64 X 18 koko, 5k | AC9MQJ 3HLE9

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS3-046-18N kaulanauha, 2 liitintä, 3/64 x 18 koko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC9MQJ Malli: WWG-TSS3-046-18NRistiviite: 3HLE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulanauhat
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus18
MateriaaliRuostumaton teräs
Pin Dia.3 / 64 "
Tyyppi2 liitintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS3-046-18N kaulanauha, 2 liitintä, 3/64 x 18 koko, 5 kpl
€24.64 /pakkaus