Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-SFPH-005 Hakaneula sinkki, 0.148 X 3-3/4 Neliö, 10 Pk | AC3WJL 2WZV9

ITW BEE LEITZKE WWG-SFPH-005 hakaneula, sinkki, 0.148 x 3-3/4 neliö, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC3WJL Malli: WWG-SFPH-005Ristiviite: 2WZV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliJousilanka
Kokonaispituus5.75 "
TyyppiKierretty jännitys
Käyttökelpoinen pituus3.75 "
Lanka Dia.0.148 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (neliö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-SFPH-005 hakaneula, sinkki, 0.148 x 3-3/4 neliö, 10 pk
€29.52 /pakkaus