Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-SFPH-004 Hakaneula sinkki, 0.120 X 2-13/16 koko, 10 pk | AC3WJK 2WZV8

ITW BEE LEITZKE WWG-SFPH-004 Hakaneula sinkki, 0.120 X 2-13/16 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AC3WJK Malli: WWG-SFPH-004Ristiviite: 2WZV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliJousilanka
Kokonaispituus4.375 "
TyyppiKierretty jännitys
Käyttökelpoinen pituus2 13 / 16 "
Lanka Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (neliö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-SFPH-004 Hakaneula sinkki, 0.120 X 2-13/16 koko, 10 Pk
€23.94 /pakkaus