Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CAP106 Ruuvisarja, 9 kokoa, 106 kpl | AC9WMR 3KZC9

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CAP106-kantaruuvivalikoima, 9 kokoa, 106 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC9WMR Malli: WWG-DISP-CAP106Ristiviite: 3KZC9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsypääkannen ruuvivalikoima
Drive TypePistorasia
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1/2 - 1 1/2 "
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä106
Kokojen lukumäärä9
Koko8-32, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16"
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-CAP106-kantaruuvivalikoima, 9 kokoa, 106 kappaletta
€62.13 / yksikkö