Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-023 sokka, 18-8 ruostumaton teräs, 3/32 X 3/4 koko, 100 pk | AC3WHB 2WZR3

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-023 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 3/32 x 3/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC3WHB Malli: WWG-CPS-023Ristiviite: 2WZR3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.3 / 32 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0832
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-023 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 3/32 x 3/4 koko, 100 pk
€11.98 /pakkaus