Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-027 Cotter Pin, Plain, 1/2 X 4 Size, 5Pk | AB8KLA 26C158

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-027 sokka, tavallinen, 1/2 x 4 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB8KLA Malli: WWG-CPP-027Ristiviite: 26C158

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-027 sokka, tavallinen, 1/2 x 4 koko, 5 pk
€15.67 /pakkaus