Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-024 Cotter Pin, Plain 3/8 X 3 1/2 Size, 25Pk | AB8KKX 26C155

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-024 sokka, tavallinen 3/8 x 3 1/2 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB8KKX Malli: WWG-CPP-024Ristiviite: 26C155

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-024 sokka, tavallinen 3/8 x 3 1/2 koko, 25 pk
€27.62 /pakkaus