Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-021 Sokka, Tavallinen, 5/16 X 4 Koko, 25Pk | AB8KKU 26C152

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-021 sokka, tavallinen, 5/16 x 4 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB8KKU Malli: WWG-CPP-021Ristiviite: 26C152

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-021 sokka, tavallinen, 5/16 x 4 koko, 25 pk
€23.19 /pakkaus