ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-039-LZ Hammerlock Pin, 3/16 X 2 Koko, 2000Pk | AE3JBP 5DKK0

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-039-LZ Hammerlock Pin, 3/16 X 2 Koko, 2000 Pk

Varastossa
Tuote: AE3JBP Malli: WWG-CPHZ-039-LZRistiviite: 5DKK0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-039-LZ Hammerlock Pin, 3/16 X 2 Koko, 2000 Pk
€135.21 /pakkaus