Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 30723V Läppäpyörä 60 Karkeus 25000 Max rpm | AH7BNG 36RD19

WEILER 30723V läppäpyörä 60 karkeus 25000 Max rpm

Varastossa
Tuote: AH7BNG Malli: 30723VRistiviite: 36RD19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija2"
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku25000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
WEILER 30724V Läppärä 80 Grit 25000 Suurin kierrosta minuutissa AH7BNH 36RD20 30724V80€7.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 30723V läppäpyörä 60 karkeus 25000 Max rpm
€7.18 / yksikkö