Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-284 Clevis Pin, Standard Steel, 1 X 6 Size | AC9MMM 3HKZ2

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-284 Clevis Pin, Standard Steel, 1 x 6 koko

Varastossa
Tuote: AC9MMM Malli: WWG-CLP-284Ristiviite: 3HKZ2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus6"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus6"
Pin Dia.1"
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-284 Clevis Pin, Standard Steel, 1 x 6 koko
€38.36 / yksikkö