Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2304 Sokka, Clip, 0.048 X 3/4 Koko, 100Pk | AC2UEZ 2MVN4

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2304 sokka, pidike, 0.048 x 3/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2UEZ Malli: WWG-BPXS-2304Ristiviite: 2MVN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.5 / 16 "
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.3 / 64 "
TyyppiHiusneulat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2304 sokka, pidike, 0.048 x 3/4 koko, 100 pk
€19.62 /pakkaus