Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2102 Hiusneula, 0.042 X 15/16 koko, 100 Pk | AC2UED 2MVK3

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2102 sokka-hiusneula, 0.042 x 15/16 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2UED Malli: WWG-BPS-2102Ristiviite: 2MVK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.3/16 - 1/4 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus15 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.3 / 64 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2102 sokka-hiusneula, 0.042 x 15/16 koko, 100 pk
€21.81 /pakkaus