Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2107 Hiusneula, 0.148 X 2 11/16, 50 pk | AC2UEA 2MVJ9

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2107 sokkahiusneula, 0.148 x 2 11/16 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2UEA Malli: WWG-BP-2107Ristiviite: 2MVJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.5/8 - 3/4 "
Pituus2 11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.9 / 64 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2107 sokkahiusneula, 0.148 x 2 11/16 koko, 50 pk
€29.53 /pakkaus