Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2106-L Hiusneula, 0.120 X 2-3/8 koko, 50 Pk | AC2UDZ 2MVJ8

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2106-L Sokan hiusneula, 0.120 X 2-3/8 koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UDZ Malli: WWG-BP-2106-LRistiviite: 2MVJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1/2 - 5/8 "
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2106-L Sokan hiusneula, 0.120 X 2-3/8 koko, 50 Pk
€21.79 /pakkaus