Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2101 Hiusneula, 0.030 X 19/32 koko, 100 Pk | AC2UDU 2MVJ3

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2101 sokkahiusneula, 0.030 x 19/32 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2UDU Malli: WWG-BP-2101Ristiviite: 2MVJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
IkäryhmäAikuinen
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1 / 8 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus19 / 32 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.1 / 32 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2101 sokkahiusneula, 0.030 x 19/32 koko, 100 pk
€13.39 /pakkaus