Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 15-037-005 Clevis Pin, 18-8 ruostumaton teräs, 0.250 X 2-3/8 koko, 5 pk | AC3WXM 2XAW5

ITW BEE LEITZKE 15-037-005 Clevis Pin, 18-8 ruostumaton teräs, 0.250 X 2-3/8 koko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AC3WXM Malli: 15-037-005Ristiviite: 2XAW5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.375 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.375 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-037-005 Clevis Pin, 18-8 ruostumaton teräs, 0.250 X 2-3/8 koko, 5 Pk
€15.05 /pakkaus