Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 Clevis Pin, Teräs, 0.375 X 1-1/16, 25Pk | AC2UDM 2MVF8

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 Clevis Pin, teräs, 0.375 X 1-1/16, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UDM Malli: 11-SAE7Ristiviite: 2MVF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 1 / 16 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1 1 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 Clevis Pin, teräs, 0.375 X 1-1/16, 25 Pk
€15.66 /pakkaus