Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-SAE5 Clevis Pin, Teräs, 0.312 X 15/16 Koko, 25Pk | AC2UDL 2MVF7

ITW BEE LEITZKE 11-SAE5 Clevis Pin, teräs, 0.312 X 15/16 koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UDL Malli: 11-SAE5Ristiviite: 2MVF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus15 / 16 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus15 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE5 Clevis Pin, teräs, 0.312 X 15/16 koko, 25 Pk
€12.35 /pakkaus