Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Clevis Pin, Teräs, 0.750 X 1 29/32, 10Pk | AC2UDQ 2MVG2

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Clevis Pin, teräs, 0.750 X 1 29/32, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC2UDQ Malli: 11-SAE15Ristiviite: 2MVG2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 59 / 64 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1 29 / 32 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Clevis Pin, teräs, 0.750 X 1 29/32, 10 pk
€32.29 /pakkaus