Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-329Z Clevis Pin, Standard 1018 Teräs, Sinkki 1 tuumaa X 3 tuumaa Pituus | AC2TYP 2MUU4

ITW BEE LEITZKE 11-329Z Clevis Pin, vakio 1018 teräs, sinkki 1 tuumaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2TYP Malli: 11-329ZRistiviite: 2MUU4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.1"
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-329Z Clevis Pin, vakio 1018 teräs, sinkki 1 tuumaa x 3 tuumaa
€20.28 / yksikkö