Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-301-02 Clevis Pin, 1018 0.750 tuumaa X 6 tuumaa pituus | AC2UDC 2MVE8

ITW BEE LEITZKE 11-301-02 Clevis Pin, 1018 0.750 tuumaa x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2UDC Malli: 11-301-02Ristiviite: 2MVE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus6"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus6"
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-301-02 Clevis Pin, 1018 0.750 tuumaa x 6 tuumaa pituus
€9.21 / yksikkö