Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-299 Clevis Pin, Standard Steel, 3/4 X 4 1/2 Size | AC9MLX 3HKX6

ITW BEE LEITZKE 11-299 Clevis Pin, Standard Steel, 3/4 x 4 1/2 koko

Varastossa
Tuote: AC9MLX Malli: 11-299Ristiviite: 3HKX6
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
€14.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus4.5 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-299 Clevis Pin, Standard Steel, 3/4 x 4 1/2 koko
€14.19 / yksikkö