Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-173 Clevis Pin, 1018 0.375 X 2 5/8 Koko, 10 Pk | AC2UBZ 2MVA8

ITW BEE LEITZKE 11-173 Clevis Pin, 1018 0.375 X 2 5/8 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UBZ Malli: 11-173Ristiviite: 2MVA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.625 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.625 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-173 Clevis Pin, 1018 0.375 X 2 5/8 koko, 10 Pk
€17.56 /pakkaus