Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-071Z Clevis Pin, Standard Zinc, 0.250 X 4 Size, 25Pk | AC2TVY 2MUF6

ITW BEE LEITZKE 11-071Z Clevis Pin, standardi sinkki, koko 0.250 x 4, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC2TVY Malli: 11-071ZRistiviite: 2MUF6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 55 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-071Z Clevis Pin, standardi sinkki, koko 0.250 x 4, 25 pk
€36.96 /pakkaus