Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-023Z Clevis Pin, Steel, 3/16 X 3 Size, 25Pk | AC9MKH 3HKT5

ITW BEE LEITZKE 11-023Z Clevis Pin, Teräs, 3/16 X 3 Koko, 25Pk

Varastossa
Tuote: AC9MKH Malli: 11-023ZRistiviite: 3HKT5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 55 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-023Z Clevis Pin, Teräs, 3/16 X 3 Koko, 25Pk
€13.41 /pakkaus