Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-007Z Clevis Pin, Sinkki, 0.187 X 3/4 Koko, 25Pk | AC2TVC 2MUC5

ITW BEE LEITZKE 11-007Z Clevis Pin, sinkki, 0.187 X 3/4 koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2TVC Malli: 11-007ZRistiviite: 2MUC5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3 / 4 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-007Z Clevis Pin, sinkki, 0.187 X 3/4 koko, 25 Pk
€11.43 /pakkaus