Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250681BG Kytkinmutteri 5/8-11 3/8-16, 10PK | AA9YDX 1JE59

APPROVED VENDOR 250681BG Kytkinmutteri 5/8-11 3/8-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9YDX Malli: 250681BGRistiviite: 1JE59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkemismutterin vähennysventtiili
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5/8"-11 and 3/8"-16
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5/8-11 and 3/8-16
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250681BG Kytkinmutteri 5/8-11 3/8-16, 10PK
€63.83 /pakkaus