Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 diagonaalileikkuri 1/2 tuumaa pituus 1-21/32 tuumaa leveys | AE2PGN 4YU78

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Diagonaalileikkuri 1/2 tuumaa pituus 1-21/32 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2PGN Malli: 2078318Ristiviite: 4YU78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaaliMed / kova
LeikkaamisreunaStandardi
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan tyyppiErgonominen ProTouch
Leuan pituus1 / 2 "
Leuan leveys1 21 / 32 "
MateriaaliNikkelikromiteräs
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi jänniteluokitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4-pään leikkauspihdit 4-1/4 tuumaa | AA2HCG 10J905 EC43 / 4 "ergonominen5 / 16 "9 / 16 "Pudotettu teräs4.25 "Kyllä€31.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Diagonaalileikkuri 1/2 tuumaa pituus 1-21/32 tuumaa leveys
€43.25 / yksikkö