Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9LN lukituspihdit pitkäkärkiset 9 tuuman lankaleikkuri | AA8TRJ 1A423

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9LN:n lukituspihde, pitkäkärkinen 9 tuuman langanleikkuri

Varastossa
Tuote: AA8TRJ Malli: 9LNRistiviite: 1A423
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
€34.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTavallinen kahva
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti2.875 "
Leuan pituus2 3 / 32 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus3 / 16 "
LeukatyyppiPitkä nenä
Leuan leveys3 / 16 "
Pituus9"
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiPyöristetty peukaloruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6LN lukituspihdit pitkäkärkiset 6 tuuman lankaleikkuri | AA8TRH 1A422 6LN2.25 "5 / 32 "5 / 32 "6"€28.27
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LN lukituspihdit, pitkäkärkiset 4 tuuman lankaleikkuri | AD8ZVQ 4NV42 4LN1.625 "1.437 "1 / 4 "4"€22.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9LN:n lukituspihde, pitkäkärkinen 9 tuuman langanleikkuri
€34.62 / yksikkö