Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6LN lukituspihdit pitkäkärkiset 6 tuuman lankaleikkuri | AA8TRH 1A422

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6LN:n lukituspihde, pitkäkärkinen 6 tuuman langanleikkuri

Varastossa
Tuote: AA8TRH Malli: 6LNRistiviite: 1A422

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTavallinen kahva
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti2.25 "
Leuan pituus5 / 32 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus5 / 16 "
LeukatyyppiPitkä nenä
Leuan leveys5 / 32 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiPyöristetty peukaloruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9LN lukituspihdit pitkäkärkiset 9 tuuman lankaleikkuri | AA8TRJ 1A423 9LN2.875 "2 3 / 32 "3 / 16 "9"€34.62
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LN lukituspihdit, pitkäkärkiset 4 tuuman lankaleikkuri | AD8ZVQ 4NV42 4LN1.625 "1.437 "1 / 4 "4"€22.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6LN:n lukituspihde, pitkäkärkinen 6 tuuman langanleikkuri
€28.27 / yksikkö