Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9DR Clamp C 9 tuuman koko | AE4PVN 5MD51

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9DR Clamp C 9 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE4PVN Malli: 9DRRistiviite: 5MD51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Koko4.5 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliAlloy Steel
RuuvimekanismiHelppo laukaisu, mikrosäätö
Koko9 "suuren kapasiteetin C-puristin
Kurkun syvyys4.75 "
Tyyppi9 "suuren kapasiteetin C-puristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 9DR Clamp C 9 tuuman koko
€40.44 / yksikkö