Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 8R Kiinnityslevy | AC8GND 3A514

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 8R kiinnityslevy

Varastossa
Tuote: AC8GND Malli: 8RRistiviite: 3A514

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslevyn kiinnike
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Leuan leveys3.125 "
MateriaaliAlloy Steel
RuuvimekanismiHelppo laukaisu, mikrosäätö
Koko8
Kurkun syvyys1.75 "
TyyppiLukituslevyn kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 8R kiinnityslevy
€29.30 / yksikkö