Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW lukitusavain lankaleikkurilla 4 tuumaa | AD8ZVN 4NV40

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW lukitusavain langanleikkurilla 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ZVN Malli: 4LWRistiviite: 4NV40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusavain
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTavallinen kahva
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1/4 - 9/16 "
Leuan pituus1.437 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus3 / 8 "
LeukatyyppiV-leuka
Leuan leveys1 / 4 "
Pituus4"
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiPyöristetty peukaloruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiV-leuka
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW lukitusavain lankaleikkurilla 10 tuumaa | AD8ZVL 4NV38 10LW5/8 to 1-1/8"1 15 / 64 "5 / 8 "10 "€39.09
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7LW lukitusavain lankaleikkurilla 7 in | AD8ZVM 4NV39 7LW7/16 - 3/4 "1.187 "3 / 8 "7"€32.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW lukitusavain langanleikkurilla 4 tuumaa
€29.85 / yksikkö