Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 08-2000 kierteitiivisteteippi 1/2 tuuman leveys 520 tuuman pituus | AG2PNR 31XH96

KISSLER & CO 08-2000 kierteen tiivistenauha 1/2 tuuman leveys 520 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2PNR Malli: 08-2000Ristiviite: 31XH96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen tiivistysnauha
VäriValkoinen
Pituus520 "
Nestepainealue0 - 10,000 psi
MateriaaliPTFE
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
KISSLER & CO O8-2020 kierteitiivisteteippi 1/2 tuuman leveys 260 tuuman pituus | AG2PNT 31XH97 O8-2020Keltainen260 "€9.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 08-2000 kierteen tiivistenauha 1/2 tuuman leveys 520 tuumaa pituus
€1.67 / yksikkö