Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935032 Itsesuuntautuva meistin Hcs Oikea 1/2-13 Nc | AE3QYN 5EWH6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935032 Itsekohdistuva suutin Hcs Oikea 1/2-13 Nc

Varastossa
Tuote: AE3QYN Malli: 4935032Ristiviite: 5EWH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekohdistuva kuolla
Kuusiokoko1"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.137 "
Piki13
Koko1 / 2 "
Paksuus1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935032 Itsekohdistuva suutin Hcs Oikea 1/2-13 Nc
€7.52 / yksikkö